HARTING - Han 32B Kotelot, alaosa - 09300320301 Läpivientikotelo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kotelon tyyppi - lisäkotelo 
- Lukitustapa - tasolukitus 
- Kiinnitysrenkaan paikka - pohja 
- Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini 
- Kaapelisyötön suunta - muu 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9791015
Toimittajan tuotenumero
09300320301
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


