HARTING - Han 32E Kosketinosa (17-32) - 09330162711 Pistukka ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 32
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791191
Toimittajan tuotenumero
09330162711
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
32
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Johdinsuoja:
kyllä
Suojajohdin:
kyllä


