HARTING - Han 32EE Kosketinosa, naaras - 09320323101 Pistukka purist


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kosketintyyppi - naarasliitin 
- Napojen lukumäärä - 32 
- Mitoitusvirta In - 16 A 
- Nimellisjännite - 500 V 
- Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9790760
Toimittajan tuotenumero
09320323101
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
32
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Suojajohdin:
kyllä


