HARTING - Han 3A Kotelot, yläosa, muovi - 19200030420 Kotelo Suoral. M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Leveys - 26 mm
Korkeus - 26 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791371
Toimittajan tuotenumero
19200030420
Tukkuerä
10
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Leveys:
26 mm
Korkeus:
26 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67


