HARTING - HAN 46EE Kosketinosa, uros - 09320463001 Pistoke purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 46
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790764
Toimittajan tuotenumero
09320463001
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
46
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Suojajohdin:
kyllä
-


