HARTING - HAN 6 HSB Pistoke ruuvi - 09310062601 Han HsB

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN 6 HSB Pistoke ruuvi - 09310062601 Han HsB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Mitoitusvirta In - 35 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791149

Toimittajan tuotenumero

09310062601

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

6

Mitoitusvirta In:

35 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Johdinsuoja:

ei

Suojajohdin:

kyllä

-