HARTING - Han 6 Mod F-C, protective - 09140063141 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 4...0.14 mm²
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790690
Toimittajan tuotenumero
09140063141
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
4...0.14 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Mitoitussyöksyjännite:
8 kV
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
4...0.14 mm²
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


