HARTING - Han 6B Kotelot, alaosa - 09300061251 Runkokotelo 1xPG16

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 6B Kotelot, alaosa - 09300061251 Runkokotelo 1xPG16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Leveys - 52 mm

  • Korkeus - 51.5 mm

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790880

Toimittajan tuotenumero

09300061251

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Leveys:

52 mm

Korkeus:

51.5 mm

Lukitustapa:

tasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65