HARTING - Han 8/0-AGG-metal RoHS conf. - 09127080301 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Lukitustapa - lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Kotelon pintakäsittely - pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790748
Toimittajan tuotenumero
09127080301
Tukkuerä
10
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Lukitustapa:
lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


