HARTING - Han 8 Quintax-F-c - 09150083113 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 5 A
Nimellisjännite - 50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.52...0.09 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790716
Toimittajan tuotenumero
09150083113
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
5 A
Nimellisjännite:
50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.52...0.09 mm²
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
muu
Mitoitussyöksyjännite:
0.8 kV
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.52...0.09 mm²
Tuloliitännän materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


