HARTING - Han 8D-Pistoke Quick Lock - 09360082632 Han D

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 8D-Pistoke Quick Lock - 09360082632 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 50 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790532

Toimittajan tuotenumero

09360082632

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

8

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

50 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...1.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

0.8 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...1.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

500