HARTING - HAN 8D Pistukka, purist.liitos - 09360083101 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 8
Mitoitusvirta In - 8 A
Nimellisjännite - 50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790516
Toimittajan tuotenumero
09360083101
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
8
Mitoitusvirta In:
8 A
Nimellisjännite:
50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
HB
Suojajohdin:
kyllä


