HARTING - Han A Kotelo Suoraliit. HC 4 P - 09200320421 Han A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791369
Toimittajan tuotenumero
09200320421
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei