HARTING - Han B Kotelo HC 4 Pegs no open - 09300240801 Han B Hoods/Housin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790992
Toimittajan tuotenumero
09300240801
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
harmaa
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67