HARTING - Han B Kotelo Sivuliitäntä HC 2 - 09300240531 Han B Hoods/Housin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - sivuttain
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790987
Toimittajan tuotenumero
09300240531
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
EMC-versio:
ei


