HARTING - Han Brid-Pistoke for PFT - 09120062694 Han-Brid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...50 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790780
Toimittajan tuotenumero
09120062694
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...50 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


