HARTING - Han Brid-Rj45 C-M Stewart - 09120033021 Han-Brid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 24 V
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790776
Toimittajan tuotenumero
09120033021
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
24 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
0.8 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Rajapinnan materiaali:
muu
Kosketinten materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500


