HARTING - Han Brid-RJ45-Male insulation - 09120033001 Han-Brid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - Ethernet
Napojen lukumäärä - 8
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia - ei
Liittimen sisäosan materiaali - kestomuovi
Suojajohdin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790774
Toimittajan tuotenumero
09120033001
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
Ethernet
Napojen lukumäärä:
8
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Suojajohdin:
ei


