HARTING - Han Coax Male-C - 09150013013 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Coax Male-C - 09150013013 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - koaksaalikaapeli

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

  • Plug-in liitos, halkaisija - 9.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790712

Toimittajan tuotenumero

09150013013

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

koaksaalikaapeli

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

10 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Plug-in liitos, halkaisija:

9.5 mm

Kosketinten materiaali:

nikkeli

Rajapinnan materiaali:

sinkki