HARTING - Han Compact - GS - M25 - 19120080526 Han Q Connectors

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han Compact - GS - M25 - 19120080526 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Leveys - 29 mm

  • Korkeus - 73 mm

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790752

Toimittajan tuotenumero

19120080526

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Leveys:

29 mm

Korkeus:

73 mm

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei