HARTING - Han D 40 -nap. Pistoke, purist - 09210403001 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 40
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790528
Toimittajan tuotenumero
09210403001
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
40
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
HB
Suojajohdin:
kyllä


