HARTING - Han D 40 -nap. Pistukka Term. - 09210404701 Han D AV/ E AV / E

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han D 40 -nap. Pistukka Term. - 09210404701 Han D AV/ E AV / E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 40

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791714

Toimittajan tuotenumero

09210404701

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

40

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

250 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä