HARTING - Han D 40 -nap. Pistukka Wire W - 09210402701 Han D

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han D 40 -nap. Pistukka Wire W - 09210402701 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 40

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790527

Toimittajan tuotenumero

09210402701

Tukkuerä

4

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

40

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

250 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

HB

Suojajohdin:

kyllä