HARTING - Han D 64 -nap. Pistoke, purist - 09210643001 Han D

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han D 64 -nap. Pistoke, purist - 09210643001 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 64

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790530

Toimittajan tuotenumero

09210643001

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

64

Mitoitusvirta In:

10 A

Nimellisjännite:

250 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

HB

Suojajohdin:

kyllä