HARTING - Han D 7 -nap. Pistukka, purist - 09210073131 Han D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 7
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790522
Toimittajan tuotenumero
09210073131
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
7
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
HB
Suojajohdin:
kyllä


