HARTING - Han D Kosketintappi Au AWG26-2 - 09150006124 Han D Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...0.37 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Kosketinten materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790560
Toimittajan tuotenumero
09150006124
Tukkuerä
100
Kosketintyyppi:
nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
10 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...0.37 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kosketinten materiaali:
kupari
Rajapinnan materiaali:
kulta


