HARTING - Han DD 108 -nap. Pistukka, pur - 09161083101 Han DD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 108
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790510
Toimittajan tuotenumero
09161083101
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
108
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä