HARTING - Han E AV 06 -nap. Pistoke Term - 09330064635 Han D AV/ E AV / E

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han E AV 06 -nap. Pistoke Term - 09330064635 Han D AV/ E AV / E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791715

Toimittajan tuotenumero

09330064635

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

6

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Suojajohdin:

kyllä