HARTING - Han E AV Acces. Fixing Element - 09330009929 Han D AV/E AV/ES A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 60 mm
Leveys - 20 mm
Suora-asennus mahdollista - ei
Kiskoasennus mahdollista - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791712
Toimittajan tuotenumero
09330009929
Tukkuerä
2
Pituus:
60 mm
Leveys:
20 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä


