HARTING - Han E Finger Protected Module - 09140063041 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 6
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790688
Toimittajan tuotenumero
09140063041
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
6
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...4 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
aksiaalinen ruuvikiinntiys
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Johdinsuoja:
ei
Suojajohdin:
ei


