HARTING - Han E Kosketintappi Ag - 09330006127 Ag 0,14-0,37mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kosketintyyppi - nasta 
- Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 16 A 
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...0.37 mm² 
- Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos 
- Kosketinten materiaali - muu 
Pakkaus ja ehdot
- 100 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9791526
Toimittajan tuotenumero
09330006127
Tukkuerä
100
Kosketintyyppi:
nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
16 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...0.37 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kosketinten materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
hopea


