HARTING - Han-Eco 10B-agg - 19410100301 Han Ecoline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kaapelisyötön suunta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791549
Toimittajan tuotenumero
19410100301
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


