HARTING - Han-Eco 6B-gs-M32 mit Kabelver - 19411060522 Han Ecoline


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kaapelisyötön suunta - sivuttain
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791553
Toimittajan tuotenumero
19411060522
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Sisältää holkkitiivisteen:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65