HARTING - Han EMC 15 Kotelo Sivuliitäntä - 19620150546 Han EMC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - tasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä - 1
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791279
Toimittajan tuotenumero
19620150546
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Rungon väri:
muu
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
metrinen
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
kyllä
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65