HARTING - Han ES AV -nap. 24 Insert Term - 09330244629 Han D AV/ E AV / E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 24
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791723
Toimittajan tuotenumero
09330244629
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
24
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Johdinsuoja:
kyllä
Suojajohdin:
kyllä


