HARTING - Han GigaBit moduli naaras 8-na - 09140083111 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han GigaBit moduli naaras 8-na - 09140083111 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Mitoitusvirta In - 5 A

  • Nimellisjännite - 50 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.52...0.09 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790606

Toimittajan tuotenumero

09140083111

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

8

Mitoitusvirta In:

5 A

Nimellisjännite:

50 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.52...0.09 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Liittimen sisäosan materiaali:

muu

Mitoitussyöksyjännite:

0.8 kV

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.52...0.09 mm²

Tuloliitännän materiaali:

muu

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0