HARTING - Han HsC Kosketintappis Level 4 - 09320006107 Han C Contacts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 40 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 4...4 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Kuorinta-alue - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791538
Toimittajan tuotenumero
09320006107
Tukkuerä
25
Kosketintyyppi:
nasta
Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:
40 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
4...4 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kuorinta-alue:
18 mm
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Kosketinten materiaali:
kupari
Rajapinnan materiaali:
hopea


