HARTING - Han HvE 10 -nap. Pistoke ruuvi - 09340102601 Han HvE/ HvES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 10
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 830 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791212
Toimittajan tuotenumero
09340102601
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
10
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
830 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä


