HARTING - Han HvE 3 -nap. Pistukka ruuvi - 09340032701 Han HvE/ HvES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791206
Toimittajan tuotenumero
09340032701
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


