HARTING - Han K 4/0 Pin Pistukka - 09380062711 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 80 A
Nimellisjännite - 690 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790535
Toimittajan tuotenumero
09380062711
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
80 A
Nimellisjännite:
690 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä


