HARTING - Han K 4/8 -nap. Pistoke ruuvi - 09380122601 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 12
Mitoitusvirta In - 80 A
Nimellisjännite - 400 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790536
Toimittajan tuotenumero
09380122601
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
12
Mitoitusvirta In:
80 A
Nimellisjännite:
400 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä


