HARTING - Han K 4/8 -nap. Pistukka ruuvi - 09380122701 Han-Com

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han K 4/8 -nap. Pistukka ruuvi - 09380122701 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Mitoitusvirta In - 80 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790537

Toimittajan tuotenumero

09380122701

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

12

Mitoitusvirta In:

80 A

Nimellisjännite:

400 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Suojajohdin:

kyllä