HARTING - Han K 6/6 -nap. Pistoke - 09380122651 Han-Com

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han K 6/6 -nap. Pistoke - 09380122651 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Mitoitusvirta In - 100 A

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790545

Toimittajan tuotenumero

09380122651

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

12

Mitoitusvirta In:

100 A

Nimellisjännite:

690 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Mitoitussyöksyjännite:

8 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Suojajohdin:

kyllä