HARTING - Han K 6/6 -nap. Pistukka Combi - 09380122751 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 12
Mitoitusvirta In - 100 A
Nimellisjännite - 690 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790546
Toimittajan tuotenumero
09380122751
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
12
Mitoitusvirta In:
100 A
Nimellisjännite:
690 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä


