HARTING - Han K 8/24 -nap. Pistoke, puri - 09380323001 Han-Com


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 690 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790549
Toimittajan tuotenumero
09380323001
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
690 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä
-