HARTING - Han K 8/24 -nap. Pistukka, pur - 09380323101 Han-Com

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 690 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790550
Toimittajan tuotenumero
09380323101
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
690 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Suojajohdin:
kyllä


