HARTING - Han Mod 2 Module M Axialruuvi- - 09140022647 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvirta In - 70 A
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 14...22 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790663
Toimittajan tuotenumero
09140022647
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvirta In:
70 A
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
14...22 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
aksiaalinen ruuvikiinntiys
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
8 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
kupari
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


