HARTING - Han Modular 12 DD Moduli naara - 09140123101 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 12
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790609
Toimittajan tuotenumero
09140123101
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
12
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


