HARTING - Han Modular 2/4 Module Male Qu - 09140023001 Han-Modular


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 50 V
Suojajohdin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790670
Toimittajan tuotenumero
09140023001
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
50 V
Suojajohdin:
ei