HARTING - Han Modular 4 Multi Module fem - 09140044512 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 1.5 A
Nimellisjännite - 50 V
Suojajohdin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790686
Toimittajan tuotenumero
09140044512
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
1.5 A
Nimellisjännite:
50 V
Suojajohdin:
ei


